ブロードレギュラーカラー七分袖シャツ FB4528U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48589005 品番 FB4528U
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケットが付いています。
動きやすさを追求した後ろ両サイドのタックは、バックプリントを入れても邪魔になりません。

レッド サイズ5L 仕様左胸アウトポケット、背タック入り 種別七分袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)55 袖丈(cm)43 着丈(cm)86 バスト(cm)136 アズワン品番64-4093-32 生地ブロード 色番3 性別男性用 ネック(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする