アドテック
アドテックの PCパーツ
アドテックの メモリ
DDR5-5600 UDIMM 32GB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48589417
品番
ADS5600D-32G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
DDR5-5600/PC5-5600(
PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
288
容量(GB)
32GB 1枚
メモリーモジュール規格
PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイス
UDIMM