アドテック
アドテックの PCパーツ
アドテックの メモリ
DDR5-5600 SODIMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48589469
品番
ADS5600N-H16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
DDR5-5600/PC5-5600(
PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
容量(GB)
16GB 1枚
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
262
メモリーモジュール規格
PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイス
SODIMM