ボディカルテ 腰楽座サポートプレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48590205 品番912160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

いつもの椅子に取り付け座るだけで、可動式ランバーサポートが腰をぐっと持ち上げ、しっかりホールド。

材質カバー:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリエステル ブラック 質量(g)1245 寸法(cm)本体:45×16.5×33(1の穴に固定した場合)、ベルト:73〜79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする