コジット
コジットの ベッド関連
コジットの 介護クッション
骨盤円座クッション
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレージュ
注文コード
48590230
品番
930461
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
骨盤&おしりにフィット!
包み込まれるような安定感のある座り心地。
材質
本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
380×320×100
色
グレージュ
質量(g)
495