コジット
コジットの ベッド関連
コジットの 介護クッション
仙骨シャキットクッション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ローズ
注文コード
48590275
品番
933059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,793
販売価格(税別)
¥
2,539
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
背あて部分に内蔵された「仙骨ボール」が仙骨をピンポイントで支える。
材質
本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
450×430×170
色
ローズ
質量(g)
810