富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48590607 品番MSP501TX1AS1C-JPN
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。

コンセント出力
グループ1×4
グループ2×4
寸法(mm)W150×D356×H233 質量(kg)8.3 定格入力電圧(V)100 運転方式ラインインタラクティブ 出力周波数(Hz)50/60 保護機能リセットタイプ 定格出力容量(VA)500 入力周波数(Hz)50/60 設置方式自立型 定格出力電圧(V)100 バックアップ時間4分 出力容量(VA/W)500/360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする