エムディーエス
Microsoft Surface Pro 9・Pro 8対応 覗き見防止フィルム(マグネット吸着式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48590799
品番
MDS-PFLSFP8MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
マグネット吸着仕様で簡単に着脱可能な覗き見防止フィルム。
材質
ポリウレタン
取付方式
マグネット吸着式
サイズ(inch)
13
対応機種
Microsoft Surface Pro11・Pro10・Pro 9・Pro 8
保証期間
1年間
視野角
左右60度
特性
のぞき見防止(マット)、指紋軽減、気泡軽減
適合メーカー
Microsoft