覗き見防止フィルムサーフェスPro9/Pro8用糊無し吸着式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48591115 品番LN2TP-MSSF9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。

付属品脱着用補助シール、クロス 厚さ(mm)0.34(吸着部0.44mm) 対応機種サーフェスPro9/Pro8用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)283.5×204×0.34 可視光線透過率(%)65 視野角左右60度 取付け方法押圧式(糊なし) 表面硬度3H 対応インチサイズ13インチ 特性のぞき見防止/ブルーライトカット ブルーライトカット率40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする