※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

農電園芸マット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 消費電力(W)500 注文コード48591246 品番1-417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,200
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。
専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。
独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。
万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。
家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。

用途
は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ
その他、植物栽培の熱源
家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。
厚さ(mm)約5 長さ(m)5 電源(V)単相100 消費電力(W)500 幅(m)1.2
関連資料:(0.73MB) 取扱説明書:(1.17MB)
注意
※・植物育成用に限ります。
※・必ず広げて使用してください。
※・「かさねて」使用できません

商品説明動画

農電園芸マット ?かんたん設置方法?
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48591246 1-417 02621316 1-417 農電園芸マット 日本ノーデン 農電園芸マット 日本ノーデン 1枚 48,980 税込53,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48591237
2024-02-22
用途:
作物(野菜)の発芽
農・林・水産業

作物の発芽温度の管理には欠かせません。25〜30度設定で3日で発芽します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする