SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 一般用(ハンドソープ)
ウォシュボンSフォーム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5kg)
注文コード
48591298
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
イランイラン&ラベンダーの天然精油の香り。手肌にやさしいクリーミーな薬用泡せっけん。
タイプ
泡
商品タイプ
補充用
用途
殺菌・消毒ができる泡状手洗い石けん液。
液性
弱アルカリ性
香り
イランイラン&ラベンダー
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※原液使用