用途ショッピングカート、買い物カートとして。荷物カート/荷物運び/マイカート/カート/折りたたみカート/折りたたみ/4輪/前押し/マイバッグ/買い物かご/買い物カゴ/マイバスケット/大容量/ショッピング/買い物/アウトドア/ピクニック/スーパー/コンパクト/プレゼント/贈り物/誕生日/母の日/敬老の日/おしゃれ
セット内容本体、バスケット、アンダーバスケット、前輪×2、後輪2、取扱説明書
材質本体フレーム:スチール/アルミニウム、本体持ち手:ABS樹脂/合成樹脂(EVA)、タイヤ:合成ゴム、バスケット生地:ポリエステル、バスケットフレーム:鉄、バスケット底板:ポリプロピレン、アンダーバスケット生地:ポリエステル、アンダーバスケットフレーム:鉄、アンダーバスケット底板:MDF
色ブラック
耐荷重(kg)バスケット約20、アンダーバスケット約15、総耐荷重30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:48×84×104、折りたたみ時:48×63×25