ショッピングカート MORRY(モリー ) 保温 保冷 40L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ダークグリーン×ブラウン 注文コード48591535 品番438947
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重100kgまでOKのイス付きカート。大きいタイヤ採用のため重い荷物でも安定した移動が可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。ペットボトルが入るサイドポケット付き。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/椅子付き/イス付き/いす付き/椅子/イス/いす/40L/大容量/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ/エコバッグ/おしゃれ/プレゼント/ギフト/贈り物/母の日ギフト/母の日/誕生日/買い物/レジャー/アウトドア/キャンプ 材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム、座面表地:ポリエステル100%、座面クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.95 ダークグリーン×ブラウン 容量(L)40 積載荷重(kg)22 耐荷重(kg)座面:100(座面のロックをかけた状態) 機能保温/保冷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イス使用時:36.5×51.5×93、キャリー使用時:36.5×28×93、バッグ:36.5×19.5×56 座面高(cm)39.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27×26
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48591535 438947 52725674 438978 ショッピングカート MORRY(モリー ) 保温 保冷 40L COCORO ショッピングカート MORRY(モリー ) 保温 保冷 40L COCORO 1台 5,598 税込6,158 ※色違いの商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする