ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブロードレギュラーカラー長袖シャツ FB4534U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48591586
品番
FB4534U
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
シーンを選ばず使える、清潔感のある白ボタン仕様。
色
ホワイト
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
バスト(cm)
121
アズワン品番
64-4094-67
生地
ブロード
色番
15
性別
男性用
ネック(cm)
42