用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/軽量/40L/大容量/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ/かわいい/おしゃれ/シック/花柄/大花/フラワー/プレゼント/ギフト/贈り物/母の日ギフト/母の日/誕生日/買い物/レジャー
材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム
質量(kg)約2
色パープル
容量(L)40
耐荷重(kg)20
機能保温/保冷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:36.5×19.5×56
高さ(cm)カート:93