HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48591894 品番HID2600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。
専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。
黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。

付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証) 消費電力(W)35 対応【バブルタイプ】HID D2R/D2S(共通) 色温度(K)6000(車検対応品) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.37MB)
注意
※本製品は純正HID装着車に対応した交換用バルブです。ハロゲンバルブ装着車にはご使用できません。
※確実に装着するために、ヘッドライト本体を車両から取り外してのバルブ交換作業をお勧めします(車種によってはヘッドライトを取り外さないとバルブ交換ができない場合もあります)。

商品説明動画

データシステムHIDバルブ 純正交換タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする