ボンマックス
アロハシャツ(ウミガメ) FB4545U
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブルー
グリーン
ブルー
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48592304
品番
FB4545U
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
種別
アロハシャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
バスト(cm)
118
アズワン品番
64-4095-66
生地
ブロード
色番
7
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。
※白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。