ボンマックス
アロハシャツ(パイナップル) FB4546U
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ピンク
ブルー
ピンク
イエロー
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48592417
品番
FB4546U
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
SS
種別
アロハシャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-4095-77
生地
ブロード
色番
9