アロハシャツ(シダ) FB4547U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48592557 品番 FB4547U
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
レッド サイズSS 種別アロハシャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)66 バスト(cm)100 アズワン品番64-4095-91 生地ブロード 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする