ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの ポロシャツ 半袖
アロハポロシャツ(パイナップル) FB4548U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48592706
品番
FB4548U
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
ボタンダウンスリット入り
種別
アロハポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
64
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-4096-07
生地
鹿の子
色番
8