ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの ポロシャツ 半袖
アロハポロシャツ(パイナップル) FB4548U
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48592749
品番
FB4548U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
ボタンダウンスリット入り
種別
アロハポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
バスト(cm)
120
アズワン品番
64-4096-11
生地
鹿の子
色番
8