エンブレム フロントカメラキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48592987 品番FCK-76JS3
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。
本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。

用途ジムニー/ジムニーシエラ型式JB64W/JB74W艶消し黒塗装 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素+DL224:EC224 消費電流(mA)約37 解像度約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像切替
関連資料:(1.37MB)

商品説明動画

エンブレムフロントカメラキットの実際の映像

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする