ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの ポロシャツ 半袖
ユニセックスポロシャツ FB4551U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48593196
品番
FB4551U
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイドにスリットが入っていて動きやすい。
色
サックス
サイズ
S
仕様
ボタンダウン、左胸アウトポケット、両脇スリット入り
種別
ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
64
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-4096-56
生地
ハニカムメッシュ
色番
6
注意
※素材の機能上一定の冷却効果は期待されていますが、その効果は、季節、周囲環境、利用方法、個人によって異なります。