アイドリングストップコントローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 付属品本体、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 注文コード48593310 品番ISC435-M
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

アイドリングストップコントローラー「ISC434」は、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。

付属品本体、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源電圧(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(突起部除く) 消費電流(mA)約20 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.37MB)
注意
※12V車専用です。装着する車種により品番が異なりますので、必ずデータシステムホームページにて最新適合表をご確認ください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。

商品説明動画

データシステムアイドリングストップキャンセラーISC取付説明ムービー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする