ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ吸汗速乾長袖シャツ FB5017M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48593336
品番
FB5017M
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
補強のためにステッチが入った胸ポケット。
ボディカラーと同色のボタンの留め糸。
色
ブルー
サイズ
M
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
80
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
112
アズワン品番
64-4099-94
生地
先染ストライプ
色番
7
性別
男性用
ネック(cm)
39