ボンマックス
メンズ吸汗速乾半袖シャツ FB5018M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ブルー
ネイビー
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48593519
品番
FB5018M
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
補強のためにステッチが入った胸ポケット。
ボディカラーと同色のボタンの留め糸。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
80
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
112
アズワン品番
64-4100-13
生地
先染ストライプ
色番
8
ネック(cm)
39