3/22より値下げ!現場を応援
ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ吸汗速乾ニット長袖シャツ FB5026M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48593589
品番
FB5026M
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
仕様
左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側、袖口剣ボロ下側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様
種別
ニット長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル52、綿48
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
110
アズワン品番
64-4100-76
生地
アルティマ(R)ツイル
色番
7
性別
男性用
ネック(cm)
41.5