3/22より値下げ!現場を応援

メンズ吸汗速乾ニット長袖シャツ FB5026M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48593634 品番 FB5026M
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898
ネイビー サイズS 仕様左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側、袖口剣ボロ下側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様 種別ニット長袖シャツ 混率(%)ポリエステル52、綿48 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)76 機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾 バスト(cm)100 アズワン品番64-4100-81 生地アルティマ(R)ツイル 色番8 性別男性用 ネック(cm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする