ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ吸汗速乾ニット長袖シャツ FB5026M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
M
注文コード
48593713
品番
FB5026M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
サイズ
M
仕様
左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側、袖口剣ボロ下側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様
種別
ニット長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル52、綿48
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
105
生地
アルティマ(R)ツイル
色番
9
性別
男性用
ネック(cm)
40