RCS108N ツインVIEWキット データシステム 48593827

ツインVIEWキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード48593827品番RCS108N
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】
遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。
純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。

用途純正ルームミラーに映るアラウンドビュー映像を日産ディーラーオプションナビに映すためのアダプターです。付属品カメラ接続アダプター[RCA023N]、リアカメラ入力ハーネス[RCH107N]、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
関連資料:(1.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする