ボンマックス
メンズ吸汗速乾ニット半袖シャツ FB5027M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブルー
ブルー
ネイビー
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48593896
品番
FB5027M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
仕様
左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様
種別
ニット半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル52、綿48
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
85
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
125
アズワン品番
64-4100-93
生地
アルティマ(R)ツイル
色番
7
ネック(cm)
46