ボンマックス
メンズ吸汗速乾ニット半袖シャツ FB5027M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
パープル
ブルー
ネイビー
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48594088
品番
FB5027M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
色
パープル
サイズ
LL
仕様
左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様
種別
ニット半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル52、綿48
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
82
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
115
生地
アルティマ®;ツイル
色番
19
ネック(cm)
43