ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズニット吸汗速乾長袖シャツ FB5028M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48594167
品番
FB5028M
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
3L
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル75、綿25
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
84
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
120
アズワン品番
64-4101-07
生地
アルティマ(R)ストライプ
色番
1
性別
男性用
ネック(cm)
44.5