ハイマウントリアカメラキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48594247 品番RCK-91J3
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。
接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。

用途ジムニー/ジムニーシエラ 付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 仕様(映像信号)NTSC ダークグレー(梨地加工) 電源(V)DC9〜15 有効画素数約32万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×59×37 消費電流(mA)40 解像度(水平)450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCOMS ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 画角【水平】110/【垂直】80 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
関連資料:(1.37MB)
注意
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。

商品説明動画

【実際の映像】ハイマウントリアカメラキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする