トライメイト
トライメイトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
トライメイトの 携帯・小物ケース
個別に取り外しができるパーツケース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48594570
品番
TR-KTC001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
4ボックスで1個のパーツケースセットです。小物の収納や精密部品の収納に最適です。
用途
小物の収納に
材質
プラスチック
寸法(mm)
107×175×25、1区画:20×20×20
質量(g)
105
仕切数(個)
28