個別に取り外しができるパーツケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48594579 品番 TR-KTC002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

4ボックスで1個のパーツケースセットです。小物の収納や精密部品の収納に最適です。

用途小物の収納に 材質プラスチック 寸法(mm)210×175 ×25、1区画:20×20×20 質量(g)215 仕切数(個)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする