トライメイト
トライメイトの 安全ベスト・タスキ
トライメイトの 反射バンド
LEDで光る充電式安全リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48594588
品番
TR-AHR002-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
腕や足首に取り付ける充電式のLEDリングです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途
夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに
付属品
USBケーブル
材質
ポリエステル
寸法(mm)
25×10×250
色
ホワイト
質量(g)
20
点灯方式
高速点滅→低速点滅→点灯
充電時間(分)
約50
点灯時間(時間)
約5