トライメイト
トライメイトの 日用雑貨
トライメイトの 圧縮袋・収納袋
トラベル圧縮ポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48594649
品番
TR-TAP001-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ファスナーを閉めるだけで圧縮機能が可能なポーチです。旅行や出張時の衣類の持ち運びに最適です。
両面収納により、片方に綺麗な衣類を入れて、もう片方に汚れた衣類を収納することが可能です。
材質
ナイロン
寸法(mm)
310×20×210
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
180