トライメイト
トライメイトの 日用雑貨
トライメイトの 圧縮袋・収納袋
トラベル圧縮ポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48594658
品番
TR-TAP001-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ファスナーを閉めるだけで圧縮機能が可能なポーチです。旅行や出張時の衣類の持ち運びに最適です。
両面収納により、片方に綺麗な衣類を入れて、もう片方に汚れた衣類を収納することが可能です。
材質
ナイロン
寸法(mm)
370×20×270
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
200