ポケットとペン差しがついている安全反射ベスト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48594737 品番 TR-AHB002-OR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ポケットとペン差しが付いている安全反射ベストです。サイズはフリーとなります。

用途夜間の交通整理やパトロールなどに 材質ポリエステル サイズフリー 質量(g)180 色(本体)オレンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
防災用品として
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

普段夜間に外に出ることはありませんが、災害時で停電した場合には、そうはいかないでしょう。そういう時に着用するのが主たる目的です。反射しやすいですし、十分な厚みもあるので良いと思います。

対象商品:
48594728
2024-05-28
用途:
測量作業時
有限会社岩田測量設計 様 (サービス業)

ポケットが付いているので何かと便利です。
道路等の作業中でも目立つので安全だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする