卓上ミラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48594807 品番TR-TM002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鏡面の角度が変えられる木目の卓上ミラーです。

仕様360°回転 寸法(mm)220×40×235 木目 サイズM 質量(g)470 タイプ卓上 材質(フレーム)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48594798
2024-05-11
用途:
鏡として使用
社会福祉法人旭会 様

鏡部分の縁が面取りされておらず非常に危ない。問題と思いましたので投稿します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする