メンズウイングカラー長袖シャツ FB5032M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48594928 品番 FB5032M
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

衿裏にループが付いています。タイがずれないようにつけられた仕様です。
左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケットが付いています。

ホワイト サイズL 仕様左胸アウトポケット 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 着丈(cm)82 バスト(cm)112 アズワン品番64-4101-47 生地ブロード 色番15 性別男性用 ネック(cm)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする