村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の オールシーズン トップス
VILEA 長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48595096
品番
801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
製品制電:JIS T 8118適合
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
65
機能
製品制電(JIS T 8118適合)、消臭テープ、UVカット、吸汗速乾
袖丈
長袖ポロシャツ