VILEA 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48595139 品番 801
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

製品制電:JIS T 8118適合

ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)74 機能製品制電(JIS T 8118適合)、消臭テープ、UVカット、吸汗速乾 袖丈長袖ポロシャツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする