ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズイタリアンカラー七分袖シャツ FB5034M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48595235
品番
FB5034M
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
LL
仕様
左胸アウトポケット
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
84
バスト(cm)
117
アズワン品番
64-4101-54
生地
ブロード
色番
1
性別
男性用