画像準備中

メンズイタリアンカラー七分袖シャツ FB5034M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズS 注文コード48595269 品番FB5034M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
ピンク サイズS 仕様左胸アウトポケット 種別七分袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)39 着丈(cm)78 バスト(cm)102 生地ブロード 色番9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする