ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズイタリアンカラー七分袖シャツ FB5034M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
LL
注文コード
48595296
品番
FB5034M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
サイズ
LL
仕様
左胸アウトポケット
種別
七分袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
84
バスト(cm)
117
生地
ブロード
色番
9