3/22より値下げ!現場を応援
ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
吸水速乾メンズ長袖シャツ FB5035M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48595463
品番
FB5035M
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
110
アズワン品番
64-4101-71
生地
ストライプ
色番
6
性別
男性用
ネック(cm)
40.5