3/22より値下げ!現場を応援

吸水速乾メンズ長袖シャツ FB5035M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48595524 品番 FB5035M
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998
ピンク サイズL 仕様左胸アウトポケット 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)62 着丈(cm)80 機能吸水、速乾 バスト(cm)110 アズワン品番64-4101-77 生地ストライプ 色番9 性別男性用 ネック(cm)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする