ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
吸水速乾メンズ長袖シャツ FB5035M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48595533
品番
FB5035M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
LL
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
機能
吸水、速乾
バスト(cm)
115
アズワン品番
64-4101-78
生地
ストライプ
色番
9
性別
男性用
ネック(cm)
42